{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; pojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Materijal nosača | Dyneema® | |
Prevlaka | PU / nitrilna pjena | |
Materijal | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | siva / crna | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 28 g | |
Duljina | 212 mm | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094486 11 | |
EAN / GTIN | 10076490449817 | |
Broj proizvođača | 11-937/11 |