{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 12 | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
EN 388 | 4X43C | |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | |
Prevlaka | PU | |
Materijal | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | siva / bijela | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 28 g | |
Duljina | 224 mm | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094566 8 | |
EAN / GTIN | 10076490052987 | |
Broj proizvođača | 11-735/8 |