Par rukavica 6315 8

Artikl br.: 094456 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    8,52 € / Pair
  • od 10 Pair
    7,10 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
7.854 dijelovi na zalihi
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • bez silikona: ne
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 10
Tehnologija pletenja 13G
Udobnost dobro
EN 388 4343C
Materijal nosača HPPE
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja siva
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 8
Težina 15 g
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od rezova 3
EN 388 otpornost na trganje 4
EN 388 zaštita od uboda 3
Primjena višekratno
bez silikona ne
Prozračnost dobro
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat dobro
Toplinska zaštita ne postoji
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094456 8
EAN / GTIN 4059904106987
Broj proizvođača 6315/8

Opis

Izvedba:

6315. Rukavice za zaštitu od posjekotina udobne za nošenje. Siva djelomična PU prevlaka koja sprječava klizanje u suhim i blago vlažnim radnim uvjetima. Nisu prikladne za rad s nauljenim dijelovima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.