{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 6 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 10 | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Standard | EN 511 | |
Duljina | 255 mm | |
AQL | 0,7 | |
EN 388 | 2122X | |
EN 511 | 231 | |
Materijal nosača | Puna zrnata špalt goveđa koža | |
Prevlaka | Neopren | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | bijela / crna | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094822 10 | |
EAN / GTIN | 7392626058149 | |
Broj proizvođača | 296/10 |