{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a | |
Sadržaj | 6 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 11 | |
Materijal prevlake | PVC | |
Materijal za podstavu | Akril | |
Područje primjene | Svestranost | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Zaštita od hladnoće | dobro | |
Prozračnost | ne postoji | |
Osjećaj dodira | ne postoji | |
Mokro prianjanje | dobro | |
Uljni hvat | dobro | |
Bez DMF-a | da | |
bez silikona | da | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 10 | |
Materijal nosača | Poliamid / akril | |
Prevlaka | HPT/vinil | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Boja | crna | |
EN 388 otpornost na trenje | 3 | |
EN 388 zaštita od uboda | 1 | |
EN 388 zaštita od rezova | 2 | |
EN 388 otpornost na trganje | 2 | |
Težina | 53 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094811 11 | |
EAN / GTIN | 4029201140854 | |
Broj proizvođača | 3677V GR. 11 |