Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 11CVA 10

Artikl br.: 094125 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    56,10 € / Pair
  • od 12 Pair
    46,75 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 320 mm
Materijal nosača Puna kozja koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Sadržaj 12
Materijal Puna kozja koža
Područje primjene Heavy Duty
Veličina rukavice 10
Kontaktna vrućina do 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412x4x
EN 12477 Tip B
Postupak varenja WIG
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za varioce
Boja žuta/bijela
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094125 10
EAN / GTIN 7340118312637
Broj proizvođača 11CVA GR.10

Opis

Izvedba:

Tegera® 11 CVA. Allround rukavice za varenje, vodootporne od visoko kvalitetne kozje kože. S ojačanim šavovima i vezovima. Otporne na kontaktnu toplinu do 100 °C.
Bez kroma.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.