Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 118a 11

Artikl br.: 094127 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    22,58 € / Pair
  • od 12 Pair
    18,82 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
360 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 310 mm
Materijal nosača Kozja koža / goveđa špalt koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Sadržaj 12
Materijal Kozja koža / goveđa špalt koža
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Veličina rukavice 11
Kontaktna vrućina do 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412x4x
EN 12477 Tip B
Postupak varenja MIG/MAG
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za varioce
Boja žuta/bijela
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094127 11
EAN / GTIN 7340118312743
Broj proizvođača 118A GR.11

Opis

Izvedba:

Tegera® 118a. Allround rukavice za varenje od kozje kože i goveđe špalt kože. S ojačanim kažiprstom. Otporne na kontaktnu toplinu do 100 °C. Bez podstave.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.