Par rukavica za toplinsku zaštitu 10

Artikl br.: 094645 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    19,27 € / Pair
  • od 12 Pair
    16,06 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.791 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktna vrućina do 250 °C
Reflektirajuća vrućina do 4231XX °C
Materijal nosača Akril
Prevlaka Neopren
Varijanta presvlake Dlan
Boja crna
Primjena višekratno
Veličina rukavice 10
Materijal prevlake Neopren
Područje primjene Svestranost
Tehnologija pletenja 10G
Toplinska zaštita vrlo dobro
Toplinska zaštita do 250 °C
Zaštita od hladnoće ne postoji
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
bez silikona Da
Udobnost vrlo dobro
EN 388 otpornost na trenje 2
EN 388 zaštita od uboda 3
EN 388 zaštita od rezova 1
EN 388 otpornost na trganje 2
Standard EN 407
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094645 10
EAN / GTIN 4062406273316

Opis

Izvedba:

HOLEX rukavice za zaštitu od topline s vatrootpornom tehnologijom pletenja finoće 10 za idealan rad s vrućim predmetima.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu