{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Razred zaštite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Tricopren 725 | |
Veličina rukavice | 11 | |
EN 374 | Tip A (AJKLMS) | |
Otpornost na kemikalije | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal | Kloropren | |
Materijal nosača | Kloropren | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 400 mm | |
Debljina | 1,3 mm | |
Boja | siva | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 341 g | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094775 11 | |
Broj proizvođača | 725 11 |