{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 388 | 3111X | |
Materijal | Lateks / neopren | |
AQL | 0,65 | |
Duljina | 320 mm | |
Debljina | 0,67 mm | |
Boja | plava / žuta | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094790 9 | |
Broj proizvođača | 230/9 |