ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par rukavica za zaštitu od kemikalija Tegera® 230 7

Artikl br.: 094790 7
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Veličina rukavice 7
EN 388 3111X
Materijal Lateks / neopren
AQL 0,65
Duljina 320 mm
Debljina 0,67 mm
Boja plava / žuta
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094790 7
Broj proizvođača 230/7

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Tegera® 230. Kombinirane zaštitne rukavice od lateksa i neoprena za opće radove. Područje hvata s dijamantnim profiliranjem za optimiranu sigurnost hvata.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.