Par rukavica za zaštitu od kemikalija Camapren® 720 10

Artikl br.: 094774 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
318 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMOT)
  • Razred zaštite od porezotina: 0

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Camapren®
Sadržaj 10
Funkcija rukavice Bez DMF-a
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Oznaka proizvođača Camapren 720
Veličina rukavice 10
EN 374 Tip A (AKLMOT)
Otpornost na kemikalije AKLMOT
EN 388 1111X
Materijal Lateks
Materijal nosača Lateks
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 300 mm
Debljina 0,65 mm
Boja crna
Primjena višekratno
Težina 138 g
Razred zaštite od porezotina 0
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094774 10
EAN / GTIN 4008198772002
Broj proizvođača 720/10

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Camapren® 720. Dobra otpornost na brojne kemikalije. Anatomski oblik omogućuje rad bez umaranja. Visok stupanj fleksibilnosti i izražen profil dlana ruke omogućuju izvrsni osjećaj dodira i siguran hvat.
Rukavice za zaštitu od kemikalija od polikloroprena i prirodnog lateksa.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.