Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® 87-108 11

Artikl br.: 094738 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    40,58 € / Pair
  • od 12 Pair
    33,81 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMPT)
  • Razred zaštite od porezotina: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AlphaTec®
Sadržaj 1
Razred zaštite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Veličina rukavice 11
EN 374 Tip A (AKLMPT)
Otpornost na kemikalije AKLMPT
EN 388 3121B
Materijal Prirodni gumeni lateks
Materijal nosača Lateks
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Duljina 610 mm
Debljina 1,5 mm
Boja crna
Primjena višekratno
Težina 279 g
Razred zaštite od porezotina B
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Prirodni gumeni lateks
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094738 11
EAN / GTIN 076490443177
Broj proizvođača ME108/10.5

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
AlphaTec® 87-108. Zaštitne rukavice od prirodnog gumenog lateksa. Visok stupanj otpornosti na kemikalije na bazi vode s dobrom fleksibilnošću i elastičnošću. Idealno za održavanje objekata i teške opreme. Rukavica je prikladna za pjeskarenje.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu