{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 6 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Veličina rukavice | 8 | |
EN 374 | Tip A (AJKLMNOPT) | |
Otpornost na kemikalije | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Boja | crna / zelena | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 42 g | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094761 8 | |
EAN / GTIN | 10076490464506 | |
Broj proizvođača | 58-735/8 |