{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KX | |
Sadržaj | 1 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a; Zaštita od udaraca; pojačan pregib palca; Čičak zatvarač | |
EN 388 | 4111XP | |
Materijal nosača | Sintetička koža / Spandex / TPR | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 240 mm | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 9 | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094315 9 | |
EAN / GTIN | 6942542971742 | |
Broj proizvođača | KX-05/ SZ.9 |