{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 388 zaštita od rezova | ne postoji | |
EN 388 otpornost na trenje | ne postoji | |
EN 388 otpornost na trganje | ne postoji | |
EN 388 zaštita od uboda | ne postoji | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Pranje | Ručno pranje | |
Sušenje | sušenje | |
Duljina | 260 mm | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 12 par | |
Udobnost | dobro | |
Boja | bijeli | |
Područje primjene | Preciznost | |
Sadržaj garniture | 12 | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 13 g | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | ne postoji | |
Uljni hvat | ne postoji | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Pamučne rukavice | |
Materijal | Pamuk | |
Vrsta proizvoda | Pamučne rukavice |
Broj artikla | 094200 10 | |
EAN / GTIN | 4029201131456 | |
Broj proizvođača | BTWS GR. 10 |