Set pamučnih rukavica Tegera® 8127 11

Artikl br.: 094203 11
Postavite cijenu 12 Pair (1,53 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
Duljina 220 mm
Primjena višekratno
Sadržaj 12 par
Boja bijeli
Područje primjene Preciznost
Materijal nosača Pamuk
Varijanta presvlake bez presvlake
Veličina rukavice 11
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Pamučne rukavice
Materijal Pamuk
Vrsta proizvoda Pamučne rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094203 11
EAN / GTIN 7392626064201
Broj proizvođača 8127/11

Opis

Izvedba:

Rukavice za manje opasne poslove i montažu, za zaštitu od ogrebotina, žuljeva i prljavštine.
Tegera® 8127. Tekstilne rukavice od pamuka s manžetama i PVC kapicama (bez štetnih omekšivača). Dobra osjetljivost i udobno prianjanje zahvaljujući visokokvalitetnoj izradi.

Upotreba:

Suha, čista okruženja; fina montaža, elektronički i instalacijski radovi.