{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
EN 388 | 1121X | |
Materijal nosača | Pamuk / Elastan | |
Prevlaka | PVC kapice | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 10 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Primjena | višekratno | |
Materijal | Pamuk | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094218 10 | |
EAN / GTIN | 4059904172586 | |
Broj proizvođača | 6102 Gr. 10 |