{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 2142X | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | PVC | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | tamnoplavo | |
Materijal prevlake | PVC | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 28,2 g | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | da | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Pamučne rukavice | |
Materijal | Pamuk | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094210 8 | |
EAN / GTIN | 4059904101326 | |
Broj proizvođača | 6101 GR.8, BUND:ORANGE/GELB |