Set jednokratnih rukavica 8200 // IDEAL CARE 10

Artikl br.: 094710 10
Postavite cijenu 100 Piece (0,13 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
Materijal Lateks
Materijal nosača Lateks
Debljina 0,1 mm
Sadržaj 100
Boja bijeli
Veličina rukavice 10
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094710 10
EAN / GTIN 4059904089679
Broj proizvođača 8200 GR.XL

Opis

Izvedba:

Odobreno za dodir s prehrambenim proizvodima. Obostrano nosive. Bez pudera. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Set jednokratnih lateks rukavica u kutiji.

Standard:

EN 455

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu