{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MFA-Tech | |
Svojstva kacige | Električna izolacija | |
Boja | WHITE | |
Veličina | 53 cm - 61 cm | |
Materijal kacige | PP | |
Težina | 395 g | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Podešavanje širine | Okretni zatvarač | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna kaciga |
Broj artikla | 097804 WHITE | |
EAN / GTIN | 4017765077914 | |
Broj proizvođača | 9023102278 |