Zaštitna kaciga BOP YELLOW

Artikl br.: 097813 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
Prevlaka stakla otporno na kemikalije
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige UP-GF poliester sa staklenim vlaknima
Težina 405 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097813 YELLOW
EAN / GTIN 4017765102258
Broj proizvođača 1200272940

Opis

Izvedba:

Duroplast kaciga od poliestera sa staklenim vlaknima posjeduje visoku održivost oblika pri temperaturama do 150 °C. Time se odlikuje u područjima rada s visokim temperaturama okoline (npr. visoke peći). Kaciga posjeduje visoku otpornost na starenje i neosjetljiva je na kemikalije. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD).
  • Remen u 6 točaka, podesiv po visini
  • Bez prihvata
  • Znojnik od prirodne kože
  • Ravni oblik
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Vrući pogoni, kemijska industrija, radna mjesta na kojima prevladava visoko ultraljubičasto zračenje.

Standard:

DIN EN 397

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi