Krema za zaštitu kože DUALIN® neparfimirano 100

Artikl br.: 095542 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,94 € / Piece
  • od 12 Piece
    6,61 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
454 dijelovi na zalihi
  • Zaštita od: Nespecifična opasnost za kožu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zaštita od Nespecifična opasnost za kožu
bez parabena Da
bez parfema Da
bez silikona Da
Sadržaj 100 ml
Oblik pakiranja Tuba
Vrsta proizvoda Zaštita kože

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 095542 100
EAN / GTIN 4260029176193
Broj proizvođača 14024001

Opis

Izvedba:

DUALIN® bez mirisa. Krema za zaštitu kože od tvari koje nisu topive i vodotopive. Dvojni princip djelovanja. Blago podmazujuće.
Svojstva: krema (emulzija ulja i vode), pH neutralna vrijednost, bez mineralnih ulja, parabena, silikona te bez mirisa (sukladno s HACCP-om).