Izvedba:
Stanica prve pomoći koja se pričvršćuje na zid. Proizvodi u njoj poslagani su tako da su lako dostupni i pregledni. Time je zajamčen brži pristup i moguće je lako utvrditi koji proizvodi nedostaju. Za jednostavnu naknadnu dostavu brojevi proizvoda otisnuti su na stanici. Moguća je prilagodba različitim potrebama.
S posebnim proizvodima za ozljede opeklina.
Sadržaj:
2 x 4-u-1 sredstvo za zaustavljanje krvarenja (br.
098582 1910)
3 x 4-u-1 mini sredstvo za zaustavljanje krvarenja (br.
098582 1911)
1 × kompresa Burn Gel (br.
098583 901900)
1 x vodič za prvu pomoć
1 x specijalni ključ
1 x predložak za bušenje
1 × Burn Gel Spray 100ml (br.
098591 51011005)
1 × Burn Cover (br.
098592 901903)
1 × Soft Foam (br.
098589 51011011)
1 × maska za disanje (br.
098593 1921)
1 × detektabilni flasteri, 21 kom. 72 × 19mm i 14 kom. 72 × 25mm (br.
098585 51030127)
1 × detektabilni flasteri, 15 kom. 63 × 39mm i 15 kom. 72 × 19mm (br.
098585 51030126)
Napomena:
Odgovarajuće kovčege za skladištenje možete pronaći pod br.
098596 51011007, odgovarajući držač pod br.
098597 190400.