{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Senzor za vrstu plina | Sumporov dioksid | |
Mjerno područje | 0 ppm - 100 ppm | |
Alarmni prag A1/A2 | 0,5 / 1,0 ppm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
kemijski sastav | litij-tionil-klorid | |
IP-klasa zaštite | IP 68 | |
Vrsta proizvoda | Detektor plina za jednu vrstu plina |
Broj artikla | 097199 SO2 | |
EAN / GTIN | 4026056020560 | |
Broj proizvođača | 8326333 |