Medicinska maska za lice T2RB

Artikl br.: 097135 T2RB
Postavite cijenu 50 Piece (0,06 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64.641 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 14683:2019+AC:2019

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina 175 mm x 97 mm
Svojstvo maske fleksibilni luk za nos
Standard EN 14683:2019+AC:2019
Sadržaj garniture 50
Sadržaj 50
Boja plavo
Vrsta proizvoda Medicinska maska

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097135 T2RB
EAN / GTIN 4030281010845
Broj proizvođača MA-104-710-50

Opis

Izvedba:

Medicinska maska za lice koja se može brzo i jednostavno staviti pomoću dvije elastične i mekane trake za uši. Prilagodljivi nosač za nos dodatno osigurava visoku udobnost i sigurno prianjanje. Troslojna konstrukcija s materijalima za filtriranje „Made in Germany”, nudi vrlo dobar učinak filtriranja i dodatnu zaštitu od tekućina.
  • Učinak filtriranja: 99 %
  • Trake za uši: ElasticEarband: Lycra, PP filc
  • Materijal maske: PP tkani filc, Meltblown — made in Germany

Opseg isporuke:

50 komada u kutiji, bez pojedinačnog pakiranja, bez vanjskog pakiranja.