Udobne zaštitne naočale SecureFit™ 400 Reader 2.0

Artikl br.: 096206 2.0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
  • UV-zaštita: standard
  • Karakteristika okvira: Ergonomski okvir; Podesivi podlošci za nos
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SecureFit™
Oznaka stakla 2C-1,2 3M 1 FT
Okvirna oznaka 3M EN166 FT CE
UV-zaštita standard
Karakteristika okvira Ergonomski okvir; Podesivi podlošci za nos
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Dioptrija 2
Vrsta proizvoda Dioptrijske zaštitne naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096206 2.0
EAN / GTIN 078371665135
Broj proizvođača 7100114948

Opis

Izvedba:

Udobne zaštitne naočale s integriranim područjem za čitanje u tri različite jačine dioptrije za precizan rad. Zaštitne naočale posjeduju udobnost modela SecureFit™ 400, i malu težinu od 19 g, kao i 3M™ tehnologiju raspodjele pritiska naočalnih ručki, podesive nosne jastučiće i obložene završetke naočalnih ručki.
Korekcija za + 2,0 dpt.

Standard:

EN 166; EN 170

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema