{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 170 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nemojte sušiti u sušilici | |
Lukovi | ne peglati | |
Boja | sivi / crni | |
Veličina uniseks | S | |
Vrsta proizvoda | Pletena jakna |
Broj artikla | 091852 S | |
EAN / GTIN | 7330509379196 | |
Broj proizvođača | 493021179099S |