{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crne | |
Veličina ES | C148 | |
Veličina NL | C148 | |
Veličina SE | C148 | |
Konfekcijska veličina DE | 98 | |
Veličina FR | 42L | |
Veličina IT | C148 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Hlače za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 091845 98 | |
EAN / GTIN | 7330509394625 | |
Broj proizvođača | 150025179900D98 |