{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 92% poliester; 8% elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 255 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crni | |
Konfekcijska veličina DE | 54 | |
Vrsta proizvoda | Hlače za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 091714 54 | |
EAN / GTIN | 7330509775035 | |
Broj proizvođača | 147725139900C54 |