{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 92 % poliamid; 8% elastin | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 230 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crne / tamnosive | |
Konfekcijska veličina DE | 98 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091829 98 | |
EAN / GTIN | 7330509735213 | |
Broj proizvođača | 142216459998C148 |