{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | InnovatiQ | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 295 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crne / antracit | |
Konfekcijska veličina DE | 62 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091213 62 | |
EAN / GTIN | 4053813425931 | |
Broj proizvođača | 2230 5370-9997-62 |