{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ACCELERATE | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crno-plave | |
Konfekcijska veličina DE | 62 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091401 62 | |
EAN / GTIN | 5711074690770 | |
Broj proizvođača | 18679-442-010 82C62 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Radne hlače ACCELERATE, crno-plave, konfekcijska veličina DE: 62
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
80,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crno-plave | ||
Konfekcijska veličina DE | 62 | 62 | 62 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | 94% poliester; 6% elastan | 40% poliester; 3% elastan; 57 % pamuk |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Serija | ACCELERATE | ||
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Radne hlače | Radne hlače |