{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ACCELERATE | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crno-plave | |
Konfekcijska veličina DE | 50 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091401 50 | |
EAN / GTIN | 5711074690701 | |
Broj proizvođača | 18679-442-010 82C50 |