Kratke hlače 62

Artikl br.: 091799 62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 92% poliamid; 8% elastan
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 230
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Sastav tkanine 92% poliamid; 8% elastan
Gramaža materijala / debljina tkanine 230 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja crne / tamnosive
Konfekcijska veličina DE 62
Vrsta proizvoda Short

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091799 62
EAN / GTIN 7330509823316
Broj proizvođača 142316459998C62

Opis

Izvedba:

Kratke hlače s udobnim i fleksibilnim materijalom rastezljivim u 4 smjera i CORDURA® ojačanim džepovima. Kratke hlače imaju uže pristajanje i elastični pojas za još veću udobnost. Bez ogrebotina zahvaljujući okrivenim patentnim zatvaračima.
  • Unutarnji džep za mobitel i džep s patentnim zatvaračem.
  • Džep na bedru s patentnim zatvaračem, džep na nogavici s preklopom i skrivenim magnetnim gumbom.
  • Plastični patentni zatvarač u zaporku.
  • Džep za ravnalo, džep za nož i olovku.
  • Bočni džepovi.
  • D prsten na pojasu.
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
    Konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu