{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ADVANCED | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 92 % najlon; 8% elastin | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 235 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | tamni antracit | |
Konfekcijska veličina DE | 56L | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091791 56L | |
EAN / GTIN | 5711074630653 | |
Broj proizvođača | 17279-311-18 90C56 |