{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | UNIQUE | |
Spol | Žene | |
Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 205 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | crno-plavo | |
Konfekcijska veličina DE | 40 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091478 40 | |
EAN / GTIN | 5711074730469 | |
Broj proizvođača | 18778-230-010 76C40 |