{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ACCELERATE | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 88 % poliester; 12 % elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 275 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crno-plave | |
Konfekcijska veličina DE | 62 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 091403 62 | |
EAN / GTIN | 5711074720118 | |
Broj proizvođača | 18149-511-010 C62 |