Zimska jakna M

Artikl br.: 091886 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN 343; EN 342

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Posebna usluga oplemenjivanje tekstila
Spol Muškarci
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja siva / crna
Veličina uniseks M
Standard EN 343; EN 342
Vrsta proizvoda Zimska jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091886 M
EAN / GTIN 7330509401064
Broj proizvođača 488619779499M

Opis

Izvedba:

Kvalitetna zimska jakna s toplom zašivenom podstavom i ovratnikom od flisa. Jakna je posebno dizajnirana kako bi bila topla i suha u svim vremenskim uvjetima. Zahvaljujući promišljenim detaljima kao što su produžena leđa, podesivi struk te preklop na leđima, ova jakna pruža maksimalnu mobilnost.
  • Prsni džepovi s preklopom i bočni džepovi.
  • Prednji džepovi s preklopom i bočni džepovi.
  • Unutarnji džepovi, od čega je jedan s džepom za mobitel.
  • Certificirano prema klasi EN 343 klase (3.1) i EN 342 uz zimske hlače Blakläder art. 1810.

Opis:

  • S reflektirajućim detaljima.
  • Kapuljača koja se može skinuti.
  • Patentni zatvarač u podstavi, za ljepši izgled.
  • Jednosmjerni plastični patentni zatvarač.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu