Termo prošivena jakna L

Artikl br.: 091873 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100 % poliamid
  • Pranje: 30 °C osjetljivo rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Termo jakne Uvex
Posebna usluga oplemenjivanje tekstila
Spol Muškarci
Sastav tkanine 100 % poliamid
Pranje 30 °C osjetljivo rublje
Boja crna / plava
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Termo jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091873 L
EAN / GTIN 4031101570945
Broj proizvođača 9866811

Opis

Izvedba:

Moderna termo prošivena jakna savršena za hladnije doba godine. S udobnim pletenim manžetama na rukavima.
Od 100% poliamida s vodootpornom PU prevlakom i oblogom od 100% poliestera. Dobro prilagođavanje obliku zahvaljujući produženim leđima i podesivim pojasom. S detaljima u boji u obliku plavo reflektirajućih rubova te plavog flisa s unutarnje strane.
  • Uspravni ovratnik s kapuljačom koja se može skinuti.
  • Jednosmjerni plastični patentni zatvarač.
  • Džep na prsima s patentnim zatvaračem.
  • Unutarnji džep s čičkom.
  • Bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu