Grijani prošiveni prsluk L

Artikl br.: 091237 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100 % poliester

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 100 % poliester
Oznaka proizvođača M12 HPVBL2-0
Boja crna
Materijal Poliester
Materijal unutarnje obloge Poliester
Veličina uniseks L
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V
Vrsta proizvoda Prsluk za zaštitu od hladnoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091237 L
EAN / GTIN 4058546403638

Opis

Izvedba:

  • M12™ grijana jakna s grijaćim elementima od karbonskih vlakana i zonama grijanja u prsima, leđima i ramenima.
  • Do 11 sati rada s jednim punjenjem baterije M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Jakna tankog dizajna izrađena od laganog i vrlo izdržljivog ripstop poliestera također se može nositi kao srednji sloj (100 % poliester vanjski i unutarnji materijal).
  • Udobna za nošenje čak i u teškim, kišnim ili vjetrovitim vremenskim uvjetima.
  • Optimalno pristajanje kućišta baterije omogućuje da se baterija M12™ spremi sprijeda ili straga radi dodatne udobnosti.
  • Više zona grijanja - 5 ušivenih elemenata za grijanje od ugljičnih vlakana raspoređuju toplinu na najvažnija mjesta.
  • Jednostavne postavka temperature OneTouch - 3 razine grijanja: visoka, srednja, niska.
  • Pogodna za perilicu i sušilicu rublja.
  • Baterijski kontroler uključen u opseg isporuke.
  • Novi dizajn kapuljače.
  • 100 % sustavno kompatibilan s MILWAUKEE® M12™ baterijama.

Opseg isporuke:

Baterija niti punjač nisu uključeni u opseg isporuke.
Dostupno u paketu s baterijama, punjačem i tkaninom za lice pod br. 091239.

Napomena:

Prije pohranjivanja jakna se mora ohladiti i mora se izvaditi baterija i držač baterije. Grijaći elementi od ugljičnih vlakana ne smiju se zaglaviti. Bateriju nemojte spremati s metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja). Baterija i punjač ne smiju se otvarati i moraju se uvijek čuvati na suhom mjestu.
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
    Veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu