ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Grijana podstavljena jakna s baterijom i cjevastom tkaninom S-SET

Artikl br.: 091238 S-SET

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Boja crna
Materijal Poliester
Materijal unutarnje obloge Poliester
Veličina uniseks S
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V
Kapacitet baterije 2 Ah
Vrsta proizvoda Jakna za zaštitu od hladnoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091238 S-SET

Opis

Opseg isporuke:

Set koji se sastoji od grijane prošivene jakne br. 091236, punjive baterije s punjačem br. 091241 i cjevaste tkanine br. 091243.

Napomena:

Prije pohranjivanja jakna se mora ohladiti i mora se izvaditi baterija i držač baterije. Grijaći elementi od ugljičnih vlakana ne smiju se zaglaviti. Bateriju nemojte spremati s metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja). Baterija i punjač ne smiju se otvarati i moraju se uvijek čuvati na suhom mjestu.