{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | Žene | |
Sastav tkanine | 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | srebrnosiva | |
Veličina uniseks | L | |
norma/smjernica | EN 61340-5-1 | |
prozračno | Da | |
antistatički | Da | |
Zatvarači na jaknama | Pritisni gumb | |
sakriveni zatvarač | Da | |
Vrsta proizvoda | Kuta |
Broj artikla | 091603 L | |
EAN / GTIN | 4050274550646 | |
Broj proizvođača | 08005 48019 000 50-L |