{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | INDUSTRY | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 65% poliester; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijske perilice | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Vrsta proizvoda | Radna jakna |
Broj artikla | 091571 3XL | |
EAN / GTIN | 5707209813473 | |
Broj proizvođača | 10509-442-09 3XL |