{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | InnovatiQ | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 295 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | zrnastoplava / crna | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Vrsta proizvoda | Radna jakna |
Broj artikla | 091204 3XL | |
EAN / GTIN | 4053813424958 | |
Broj proizvođača | 1230 5370-4699-3XL |