Kardigan ADVANCED L

Artikl br.: 091798 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 78 % poliester; 15% poliakril; 5% viskoza; 2% vuna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 460
  • Pranje: 40 °C osjetljivo rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ADVANCED
Spol uniseks
Sastav tkanine 78 % poliester; 15% poliakril; 5% viskoza; 2% vuna
Gramaža materijala / debljina tkanine 460 g/m2
Pranje 40 °C osjetljivo rublje
Boja crni
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Pletena jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091798 L
EAN / GTIN 5711074602919
Broj proizvođača 17105-309-09 L

Opis

Izvedba:

Topli troslojni kardigan: izvana pleteni, iznutra mekani flis, a između vjetrootporna i vodootporna membrana. Moderno, usko prianjanje uz tijelo s velikom slobodom kretanja i vrlo visokim podesivim ovratnikom. Reflektirajući elementi za bolju vidljivost.
  • Patentni zatvarač i skrivena zaštita od vremenskih neprilika.
  • Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
  • Unutarnji džepovi.
  • Elastična traka na rukavima i rubovima.
  • Prozračivanje ispod rukava.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje bokova cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu