Pile jakna L

Artikl br.: 090618 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 350
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 100% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 350 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Oznaka proizvođača Pile jakna tamnoplava L
Boja tamno tamnoplava
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Microfleece jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 090618 L
EAN / GTIN 7330509753514
Broj proizvođača 472929558600L

Opis

Izvedba:

Ugodno mekana i topla jakna od pile tkanine i podstave od flisa. S visokim ovratnikom, vjetrobranom i ekstra dugim leđima za veću udobnost.
  • Bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
  • Unutarnji džep.
  • Jednosmjeran plastični zatvarač.
  • Elastične manšete na rukavima s otvorom za palac.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri
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
    Veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu