{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50% poliester; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Oznaka proizvođača | NO. 475 HAKRO SWEATSHIRT MIKRALINAR® | |
Boja | bijela | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090359 M | |
EAN / GTIN | 4045981049293 | |
Broj proizvođača | 475-001/M |