Majica s patentnim zatvaračem Classic M

Artikl br.: 090383 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 80% pamuk; 20% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 300
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 80% pamuk; 20% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 300 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja crni
Vrsta proizvoda Majica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 090383 M
EAN / GTIN 7332413588732
Broj proizvođača 021043-99-M

Opis

Izvedba:

Trenirka s kratkim patentnim zatvaračem te rebrastim manžetama i pojasom. Skriveni džep s patentnim zatvaračem i praktično rješenje za slušalice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

CLIQUE Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku CLIQUE

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Veličina ovratnika Mjerenje prsnog koša Mjerenje struka Mjerenje bokova Visina
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Ovako se mjeri
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
    Veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu