Pojas za potporu leđa High-Vis L

Artikl br.: 091820 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Pranje: 30 °C šareno rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pranje 30 °C šareno rublje
Boja žuti
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091820 L
EAN / GTIN 4260138255031
Broj proizvođača BR 110 L

Opis

Izvedba:

Anatomski oblikovani pojas za potporu leđa, rasterećuje čitavo područje leđa. S prozračnim materijalima za veću udobnost. Savršeno pristajanje zahvaljujući podesivim trakama na čičak na unutarnjoj strani i na bočnim trakama za zatezanje. Može se nositi i iznad i ispod odjeće.
High-Vis izvedba za poboljšanu vidljivost.